AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG81470 MG NYLON-RACCORDO PLAS G1 1/2 D=45 RAL 7

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81470 MG NYLON-RACCORDO PLAS G1 1/2 D=45 RAL 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 18 PZ

EAN

8009561114234

Codice prodotto

LEG81470

Cod. produttore

81470

Produttore

BTI

Diametro nominale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

45 mm

Altezza complessiva:

55 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 45mm Filettatura: G1 1/2