AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG81370 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=32-44 - 81370

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81370 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=32-44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.5 mm

  • Materiale - Metallo

  • Targhetta di identificazione - Nessuno

  • Chiusura sganciabile / Riapribile -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561113831

Codice prodotto

LEG81370

Cod. produttore

81370

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.5 mm

Materiale:

Metallo

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 32 - 44mm