LEGRAND - LEG687044 VELA BIANCA - RONZATORE 12VAC 5VA - 687044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Volume - 74 dB
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066870441
Codice prodotto
LEG687044
Cod. produttore
687044
Produttore
BTI
Tensione nominale:
12 V
Volume:
74 dB
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
VELA bianca - ronzatore 12Vac 5VA