AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG683078 VELA SCURA - INVERTITORE 10A

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG683078 VELA SCURA - INVERTITORE 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Invertitore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 60 PZ

EAN

3245066830780

Codice prodotto

LEG683078

Cod. produttore

683078

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Invertitore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Numero di azionatori:

1

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

VELA scura - invertitore 10A