AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG682901 VELA SCURA - RONZATORE 230V 8VA - 682901

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG682901 VELA SCURA - RONZATORE 230V 8VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume - 75 dB

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066829012

Codice prodotto

LEG682901

Cod. produttore

682901

Produttore

BTI

Tensione nominale:

230 V

Volume:

75 dB

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

VELA scura - ronzatore 230V 8VA