AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG682746 VELA SCURA - PULSANTE 1P NO 10A A TIRANT

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG682746 VELA SCURA - PULSANTE 1P NO 10A A TIRANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Tirante

  • Con illuminazione - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066827469

Codice prodotto

LEG682746

Cod. produttore

682746

Produttore

BTI

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Tirante

Con illuminazione:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

VELA scura - pulsante 1P NO 10A a tirante