AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG680613 PLEXO VELA - SCATOLA IP55 3M - 680613

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG680613 PLEXO VELA - SCATOLA IP55 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245066806136

Codice prodotto

LEG680613

Cod. produttore

680613

Produttore

BTI

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

plexo vela - IP55 contenitore da parete IP55 - 3 moduli