AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG680609 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 8M VERT - 680609

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG680609 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 8M VERT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 8

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245066806099

Codice prodotto

LEG680609

Cod. produttore

680609

Produttore

BTI

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

8

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

plexo vela - IP40 Contenitore da parete IP40 - 8 moduli verticale (4+4 sovrapposti)