AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG680601 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 1M - 680601

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG680601 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414971351295

Codice prodotto

LEG680601

Cod. produttore

680601

Produttore

BTI

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

plexo vela - IP40 Contenitore da parete IP40 - 1 modulo