AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666951 LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D19 - 666951

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 19 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561597150

Codice prodotto

LEG666951

Cod. produttore

666951

Produttore

BTI

Diametro interno:

19 mm

Anello di protezione. Diametro nominale 19 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um