AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666939 LGP-DERIVAZIONE Y D12/8X2 NERO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a Y

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale - 12...12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561598416

Codice prodotto

LEG666939

Cod. produttore

666939

Produttore

BTI

Modello:

Raccordo a Y

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale:

12...12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-45...105 °C

Derivazione a "Y". Diametri nominali: ingresso 12mm mm - 2 uscite 8mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma