AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666937 LGP-DERIVAZIONE Y PARAL D17/12X2 NE

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666937 LGP-DERIVAZIONE Y PARAL D17/12X2 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a Y

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale - 17...17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561598355

Codice prodotto

LEG666937

Cod. produttore

666937

Produttore

BTI

Modello:

Raccordo a Y

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale:

17...17 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-45...105 °C

Derivazione a Y in parallelo. Diametri nominali: ingresso 17 mm - 2 uscite 12mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma