AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666906 LGP-PRESSACAVO DRITTO D29 PG29 NERO - 666906

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 23...23 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561596917

Codice prodotto

LEG666906

Cod. produttore

666906

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

23...23 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

28 mm

Protezione antipiegatura:

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.58 mm

Resistente agli urti:

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

28 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Numero RAL:

9011

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 29 mm. Filettatura PG29. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma