AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666597 LGP-RACCORDO 90? D7 M12 GRIGIO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione della filettatura - M12x1.5

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561592605

Codice prodotto

LEG666597

Cod. produttore

666597

Produttore

BTI

Diametro nominale:

7 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 90°

Dimensione della filettatura:

M12x1.5

Monopezzo:

Colore:

Grigio

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 7 mm. Filettatura M12. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma