AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666593 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D10 G3/8 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666593 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D10 G3/8 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice

Confezione

  • 80 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561602649

Codice prodotto

LEG666593

Cod. produttore

666593

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 90°

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Monopezzo:

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 10mm. Filettatura: G3/8. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma