AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666566 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D8 M16 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666566 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D8 M16 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione della filettatura - M16x1.5

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8009561610163

Codice prodotto

LEG666566

Cod. produttore

666566

Produttore

BTI

Diametro nominale:

8 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 90°

Dimensione della filettatura:

M16x1.5

Monopezzo:

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 8mm. Filettatura: M16. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma