AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666556 LGP-RACCORDO DRITTO D17 G3/4 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666556 LGP-RACCORDO DRITTO D17 G3/4 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Lineare

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561587588

Codice prodotto

LEG666556

Cod. produttore

666556

Produttore

BTI

Diametro nominale:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

Altezza complessiva:

49 mm

Lunghezza complessiva:

32.5 mm

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 17mm. Filettatura: G3/4. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma