AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666545 LGP-RACCORDO DRITTO D42 PG42 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666545 LGP-RACCORDO DRITTO D42 PG42 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 42 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza della filettatura - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561587250

Codice prodotto

LEG666545

Cod. produttore

666545

Produttore

BTI

Diametro nominale:

42 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Lineare

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Monopezzo:

Altezza complessiva:

66 mm

Lunghezza complessiva:

65 mm

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 42 mm. Filettatura: PG42. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma