AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666544 LGP-RACCORDO DRITTO D36 PG42 NERO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza della filettatura - 16 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8009561587205

Codice prodotto

LEG666544

Cod. produttore

666544

Produttore

BTI

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Lineare

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Monopezzo:

Altezza complessiva:

66 mm

Lunghezza complessiva:

65 mm

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 36mm. Filettatura: PG42. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma