AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666518 LGP-RACCORDO DRITTO D8 PG7 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666518 LGP-RACCORDO DRITTO D8 PG7 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - PG7

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561586420

Codice prodotto

LEG666518

Cod. produttore

666518

Produttore

BTI

Diametro nominale:

8 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

PG7

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Monopezzo:

Altezza complessiva:

41.5 mm

Lunghezza complessiva:

26 mm

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 8mm. Filettatura: PG7. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma