AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666495 LGP-RACCORDO DRITTO D10 PG7 GRIGIO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666495 LGP-RACCORDO DRITTO D10 PG7 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - PG7

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561585737

Codice prodotto

LEG666495

Cod. produttore

666495

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

PG7

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Monopezzo:

Altezza complessiva:

41.5 mm

Lunghezza complessiva:

24 mm

Colore:

Grigio

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 10mm. Filettatura: PG7. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma