AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666434 LGP-GUIDACAVO D19 ROBOTICA NERO V2

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666434 LGP-GUIDACAVO D19 ROBOTICA NERO V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 19 mm

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561591882

Codice prodotto

LEG666434

Cod. produttore

666434

Produttore

BTI

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

19 mm

Diametro interno:

19 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

125 N

Temperatura di esercizio:

-45...90 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Guidacavo LGP per Robotica. Diametro nominale 19 mm. Diametro esterno 25 mm. Colore: nero. Materiale PA12 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma