AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666165 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D27 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666165 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D27 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 26.5 mm

  • Diametro esterno - 33.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 27 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8009561612938

Codice prodotto

LEG666165

Cod. produttore

666165

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

26.5 mm

Diametro esterno:

33.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

27 mm

Raggio di curvatura, statico:

270 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Propagante la fiamma:

no

Approvazione UL:

Guidacavi metallo plastici P3 colore nero. Diametro: interno 27mm; esterno: 33,5 mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.