AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG666153 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D21 GRIGIO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666153 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D21 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 21 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

3414970325358

Codice prodotto

LEG666153

Cod. produttore

666153

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

27 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

21 mm

Raggio di curvatura, statico:

210 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Propagante la fiamma:

no

Approvazione UL:

Guidacavi metallo plastici P3 colore grigio. Diametro: interno 21mm; esterno: 27mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.