AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG646870 PDU VERTICAL 18+6 OUTLETS - 646870

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - Metrico

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese con standard francese - 0

  • Numero di prese Schuko - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970765802

Codice prodotto

LEG646870

Cod. produttore

646870

Produttore

BTI

Dimensione di fissaggio:

Metrico

Direzione di montaggio:

Verticale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese con standard francese:

0

Numero di prese Schuko:

0

Lunghezza del cavo:

3 m

Misura di fissaggio:

1367 mm

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

18

Tipo di collegamento elettrico:

CEE 16 A

Numero di prese C19 16A (IEC 60320):

6

Numero di prese C20 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di altre prese:

0

Numero di unità rack:

31

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

52 mm

Altezza:

1384 mm

Profondità:

52.5 mm

Tensione di alimentazione:

380 V

Categoria di sovratensione:

2

Filtro antidisturbo:

no

Commutabile / Sezionabile:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Con display:

no

Valutazione / Analisi:

Locale

Con indicazione LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

PDU BASE VERTICALE 18 prese C13 + 6 prese C19 con sistema Cord Locking. cavo di alimentazione da 3 m con spina IEC 60309 16 A 3P+N+T