AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG642310 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 1000VA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG642310 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 1000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...12 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 1000 VA

  • Trasformatore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066423104

Codice prodotto

LEG642310

Cod. produttore

642310

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...12 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

1000 VA

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...24 V

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

220 mm

Profondità:

222 mm

Altezza:

170 mm

Trasformatore di sicurezza e isolamento monofase, conforme alla norma IEC EN 61558-2-6. Equipaggiato di ponticelli per il collegamento serie parallelo degli avvolgimenti secondari