AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637764 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L300MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637764 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 300 mm

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 12 M

EAN

3245066377643

Codice prodotto

LEG637764

Cod. produttore

637764

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

300 mm

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Colore:

Bianco

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

2.5 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 300mm, lunghezza 3m