AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637761 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L100MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637761 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 100 mm

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 24 M

EAN

8001024267006

Codice prodotto

LEG637761

Cod. produttore

637761

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

100 mm

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Colore:

Bianco

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

1.2 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 100mm, lunghezza 3m