LEGRAND - LEG637410 DLP-CANALE PORTACAVI 120X80 - 637410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
Serie di prodotti
EAN
3245066374109
Codice prodotto
LEG637410
Cod. produttore
637410
Produttore
BTI
Larghezza:
120 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
1
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
7720 mm²


