AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637406 DLP-ACC.PORTACAVI DERIVAZIONE A T H=80 - 637406

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637406 DLP-ACC.PORTACAVI DERIVAZIONE A T H=80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Altezza del canale collegabile - 80 mm

  • Modello - Parte superiore (coperchio)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245066374062

Codice prodotto

LEG637406

Cod. produttore

637406

Produttore

BTI

Altezza:

80 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Altezza del canale collegabile:

80 mm

Modello:

Parte superiore (coperchio)

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Numero RAL:

9010

canale portacavi 90 x 80mm - derivazione a T dal canale 80mm per canali con larghezza fino a 150mm