LEGRAND - LEG637400 DLP-CANALE PORTACAVI 90X80 - 637400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 90 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
12 M
Serie di prodotti
EAN
3245066374000
Codice prodotto
LEG637400
Cod. produttore
637400
Produttore
BTI
Larghezza:
90 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
1
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
5300 mm²


