AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG637370 DLP-CANALE PORTACAVI 120X60 - 637370

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637370 DLP-CANALE PORTACAVI 120X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

3245066373706

Codice prodotto

LEG637370

Cod. produttore

637370

Produttore

BTI

Larghezza:

120 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

1

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

5330 mm²

canale portacavi 120 x 60mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010