LEGRAND - LEG631686 DL4108-CROSSING LEGGIO STANDARD L=800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Console
Larghezza - 800 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 505 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414972552998
Codice prodotto
LEG631686
Cod. produttore
631686
Produttore
BTI
Parte del leggio:
Console
Larghezza:
800 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
505 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
4