AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG631684 DL0316-CROSSING ALZATA P=500 L=1600

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG631684 DL0316-CROSSING ALZATA P=500 L=1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Elemento per estensione

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 450 mm

  • Profondità - 395 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414972647472

Codice prodotto

LEG631684

Cod. produttore

631684

Produttore

BTI

Parte del leggio:

Elemento per estensione

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

450 mm

Profondità:

395 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

4

Alzata profondità 500 mm larghezza 1600 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.