AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG631676 DL1408-CROSSING ALZATA P=400 L=800

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG631676 DL1408-CROSSING ALZATA P=400 L=800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Elemento per estensione

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 450 mm

  • Profondità - 295 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972647465

Codice prodotto

LEG631676

Cod. produttore

631676

Produttore

BTI

Parte del leggio:

Elemento per estensione

Larghezza:

800 mm

Altezza:

450 mm

Profondità:

295 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

4

Alzata profondità 400 mm larghezza 800 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.