AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG631658 DL1612-CROSSING BASE P=400 L=1200

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG631658 DL1612-CROSSING BASE P=400 L=1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Parte inferiore (base)

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 900 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414972542081

Codice prodotto

LEG631658

Cod. produttore

631658

Produttore

BTI

Parte del leggio:

Parte inferiore (base)

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

900 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero di porte:

2

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

4

Base profondità 400 mm larghezza 1200 mm. Retro avvitato. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.