AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG555258 PRESA FISSA 90 GRADI IP44 32A 3P+T 380V

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG555258 PRESA FISSA 90 GRADI IP44 32A 3P+T 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Nessuno

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Installazione - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo di prese CEE 16 A - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245065552584

Codice prodotto

LEG555258

Cod. produttore

555258

Produttore

BTI

Protezione:

Nessuno

Interruttore differenziale:

Nessuno

Installazione:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di prese CEE 16 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 32 A:

1 Presa 32A xP xxxV

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di prese Schuko:

1

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

Altri

Ingresso cavo diametro:

M32

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Grigio

Altezza:

156 mm

Larghezza:

113 mm

Profondità:

155 mm

Presa per montaggio a parete 3P+T, IP44/IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Due angoli possibili (5° o 25°)