AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG555157 PRESA FISSA 90 GRADI IP44 16A 2P+T 380V

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG555157 PRESA FISSA 90 GRADI IP44 16A 2P+T 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Nessuno

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Installazione - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo di prese CEE 16 A - 1 Presa 16A xP xxxV

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245065551570

Codice prodotto

LEG555157

Cod. produttore

555157

Produttore

BTI

Protezione:

Nessuno

Interruttore differenziale:

Nessuno

Installazione:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di prese CEE 16 A:

1 Presa 16A xP xxxV

Tipo di prese CEE 32 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di prese Schuko:

1

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

Altri

Ingresso cavo diametro:

M25

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Grigio

Altezza:

131 mm

Larghezza:

93 mm

Profondità:

125 mm

Presa per montaggio a parete 2P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Due angoli possibili (5° o 25°)