AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG484598 P31-INCROCIO PIANO 150X50 GP

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG484598 P31-INCROCIO PIANO 150X50 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414972142717

Codice prodotto

LEG484598

Cod. produttore

484598

Produttore

BTI

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Blu

Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.