AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG484462 P31-CURVA IN SALITA 45D 100X100 GP - 484462

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG484462 P31-CURVA IN SALITA 45D 100X100 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972142168

Codice prodotto

LEG484462

Cod. produttore

484462

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

Superficie:

Altri

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Blu

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Giunto integrato

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.