AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG483658 P31-SEPARATORE CIRCUTI ACC L=1M H=100MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG483658 P31-SEPARATORE CIRCUTI ACC L=1M H=100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 995 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3414972028233

Codice prodotto

LEG483658

Cod. produttore

483658

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

995 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Separatori per accessori. Altezza: 100 mm. Lunghezza: 1 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione