AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG483539 P31-TESTATA DI CHIUSURA 50X150 Z/C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414971895621

Codice prodotto

LEG483539

Cod. produttore

483539

Produttore

BTI

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Testata di chiusura. Altezza: 50 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.