AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG483538 P31-TESTATA DI CHIUSURA 50X100 Z/C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414971895607

Codice prodotto

LEG483538

Cod. produttore

483538

Produttore

BTI

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Testata di chiusura. Altezza: 50 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.