AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG483535 P31-SEPARAT.CIRCUTI ACCESSORI L=1M H=50

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG483535 P31-SEPARAT.CIRCUTI ACCESSORI L=1M H=50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Con fori di fissaggio -

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3414972028219

Codice prodotto

LEG483535

Cod. produttore

483535

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Altri

Separatori per accessori. Altezza: 50 mm. Lunghezza:1000 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornito con bulloneria