AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG483528 P31-GIUNTO UNIVERSALE H25 W50 C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG483528 P31-GIUNTO UNIVERSALE H25 W50 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971035133

Codice prodotto

LEG483528

Cod. produttore

483528

Produttore

BTI

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...500 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

180 mm

Adatto per passerella a filo di diametro:

0...0 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi:

27...27 mm

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

Giunto a squadra. Altezza: 25 mm, larghezza 50-300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.