AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG482617 P31-INCROCIO PIANO 500X100 C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG482617 P31-INCROCIO PIANO 500X100 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972139137

Codice prodotto

LEG482617

Cod. produttore

482617

Produttore

BTI

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Zinco

Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.