LEGRAND - LEG482614 P31-INCROCIO PIANO 200X100 C - 482614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Giunto integrato
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3414972139106
Codice prodotto
LEG482614
Cod. produttore
482614
Produttore
BTI
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Zinco


