LEGRAND - LEG482545 P31-EQUAL TEE+COVER 50X300 HDG - 482545

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414972138789
Codice prodotto
LEG482545
Cod. produttore
482545
Produttore
BTI
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Zinco
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


