AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG482351 P31-CURVA PIANA 90D 400X100 Z/C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Colore - Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972137959

Codice prodotto

LEG482351

Cod. produttore

482351

Produttore

BTI

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

400 mm

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Zinco

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.