AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG482052 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X50 Z/C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3030 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

3414971873117

Codice prodotto

LEG482052

Cod. produttore

482052

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3030 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

2381 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

0.76666667 kg/m

Elemento rettilineo forato liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione